Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I75XXX600K TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 600 I - A3I75XXX600K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I75XXX600K TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO          600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210033969

Artikelnummer

FCZA3I75XXX600K

Herstellernummer

A3I75XXX600K

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.