Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1B050D DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R=100 I - A3I45F1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1B050D DERIV. T VERT. BASSO 50X50-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

  • Für schraubenlose Verbindung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210031514

Artikelnummer

FCZA3I45F1B050D

Herstellernummer

A3I45F1B050D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

50 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.