Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C200D COPERC. CURVA 90 BASSO 200(75)-R=100 I - A3I33G1C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I33G1C200D COPERC. CURVA 90 BASSO   200(75)-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210028514

Artikelnummer

FCZA3I33G1C200D

Herstellernummer

A3I33G1C200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.