Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X100 - A3I24AXD200H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXD200H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 98 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210026886

Artikelnummer

FCZA3I24AXD200H

Herstellernummer

A3I24AXD200H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

98 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.