FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X75 I - A3I24AXC300H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 73 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
6 ST
EAN
8029210026831
Artikelnummer
FCZA3I24AXC300H
Herstellernummer
A3I24AXC300H
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
73 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


