Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G6P400D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 400-300 I - A3I21G6P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G6P400D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA        400-300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210025735

Artikelnummer

FCZA3I21G6P400D

Herstellernummer

A3I21G6P400D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.