Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F4C200D RIDUZIONE DESTRA 200-150X75 I - A3I21F4C200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F4C200D RIDUZIONE DESTRA 200-150X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025346

Artikelnummer

FCZA3I21F4C200D

Herstellernummer

A3I21F4C200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.