Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D150E CANALE AERATO 150X100-0.9-3M I - A3I01F3D150E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D150E CANALE AERATO           150X100-0.9-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 102 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210021072

Artikelnummer

FCZA3I01F3D150E

Herstellernummer

A3I01F3D150E

Hersteller

FCZ

Höhe:

102 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.