Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B100C CANALE AERATO 100X50-0.7-3M I - A3I01F3B100C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3B100C CANALE AERATO            100X50-0.7-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 52 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.7 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 5000 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210020914

Artikelnummer

FCZA3I01F3B100C

Herstellernummer

A3I01F3B100C

Hersteller

FCZ

Höhe:

52 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.7 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

5000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.