FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5D200M200 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 200+200-2.0 I - A0I88M5D200M200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - sonstige
Winkel - 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210004556
Artikelnummer
FCZA0I88M5D200M200
Herstellernummer
A0I88M5D200M200
Hersteller
FCZ
Länge:
500 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


