FEMI-CZ SPA - FCZA0I33G3H040Q PROFILATO 33-U 11/33 40X35-3.0 3M I - A0I33G3H040Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Breite - 40 mm
Packung
3 M
EAN
8029210003146
Artikelnummer
FCZA0I33G3H040Q
Herstellernummer
A0I33G3H040Q
Hersteller
FCZ
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
35 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.04 cm⁴
Flächenträgheitsmoment lz:
5.56 cm⁴
Widerstandsmoment Wy:
1.38 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.78 cm³


