FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULKE80.150 VTR-CHIUSURA TERMINALE UL 150X80 - E-ULKE80.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe des Seitenholms - 80 mm
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Packung
1 ST
EAN
4013339965809
Artikelnummer
EBOE-ULKE80.150
Herstellernummer
E-ULKE80.150
Hersteller
FCZ
Breite:
150 mm
Höhe des Seitenholms:
80 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale chiusura UL, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).


