FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBI50.150 VTR-CURVA SALITA 90 K2 150X50-R250 - E-KKBI50.150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Innenradius - 250 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013339954049
Artikelnummer
EBOE-KKBI50.150
Herstellernummer
E-KKBI50.150
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Innenradius:
250 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau


