FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000069 F15T8 GROLUX X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Sockel - G13
Länge - 450 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 0 lm
Packung
25 ST
Produktserien
Grolux T8/Minilynx
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5410288000695
Artikelnummer
SYL0000069
Herstellernummer
0000069
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
15 W
Sockel:
G13
Länge:
450 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
0 lm
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Aquarium/Süßwasser
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h