FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000069 F15T8 GROLUX X25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Base - G13
Lunghezza - 450 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 0 lm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Grolux T8/Minilynx
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5410288000695
Codice prodotto
SYL0000069
Cod. produttore
0000069
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
15 W
Base:
G13
Lunghezza:
450 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
0 lm
Colore:
Altri
Diametro del tubo:
26 mm
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Acquario (acqua dolce)
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
0 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Denominazione lampada:
T8
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Durata media nominale:
14000 h