FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007351 TUBOLARE CHIARA 25W E14 240V L70 CL.E - 0007351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 25 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 217 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
10 ST
EAN
5410288073514
Artikelnummer
SYL0007351
Herstellernummer
0007351
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
25 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
217 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
240...240 V
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh


