FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0007339 PERETTA FRIGO 15W E14 230V - 0007339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 110 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
10 ST
EAN
5410288073392
Artikelnummer
SYL0007339
Herstellernummer
0007339
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
15 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
110 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
sonstige
Lampenspannung:
230...230 V
Durchmesser:
26.8 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Kohlefaden:
nein