FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0000003 F4W/T5 640 (133 - CW) - 0000003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 4 W
Sockel - G5
Länge - 150 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lichtstrom - 140 lm
Packung
25 ST
EAN
5410288000039
Artikelnummer
SYL0000003
Herstellernummer
0000003
Hersteller
SYL
Lampenleistung:
4 W
Sockel:
G5
Länge:
150 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
140 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
640
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Lampenlichtausbeute:
33 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
5 kWh


