FANTON SRL - FMEA88242 F.O.ARMATA OS2 12F.PE - A88242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 12
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS1
Packung
100 M
EAN
8016219882421
Artikelnummer
FMEA88242
Herstellernummer
A88242
Hersteller
FME
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Bewehrung/Armierung:
sonstige
Material Bewehrung:
Stahl
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1.2 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Einblasbar:
nein
Gewicht:
81 kg/km


