Startseite

FANTON SRL - FME99978 ESPOSITORE IN LEGNO+18GANCI - 99978

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME99978 ESPOSITORE IN LEGNO+18GANCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge - 1740 mm

  • Farbcode - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450155455

Artikelnummer

FME99978

Herstellernummer

99978

Hersteller

FME

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge:

1740 mm

Farbcode:

sonstige

Markiert:

ja

Mit Infoschild:

ja

Reflektierend:

nein

Mit Befestigungsklemmen:

nein

Klemmbereich:

290...1630 mm

Mit Prüfanschluss:

nein

Espositore vuoto in legno (smontato)\ndimensioni 660x1740x375 mm. (LxAxP)\nCompleto di:\n- 18 ganci zincati l.300 mm.\n- 1 striscia portaprezzi trasparente 1330x45 mm. (LxA), colore beige