Startseite

FANTON SRL - FME84060BW Placca tonda 125 1int./dev.x s.503 MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - braun

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450174791

Artikelnummer

FME84060BW

Herstellernummer

84060BW

Hersteller

FME

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Aufputz

Farbe:

braun

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Keramik

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

8004

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

IK01

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

125 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

42 mm

Gerätehöhe:

125 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

68 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

braun

Placca tonda in ceramica Ø 125 mm. con interruttore/deviatore 10AX 250V per scatola a 3 moduli, colore marrone