pagina iniziale

FANTON SRL - FME84060BW Placca tonda 125 1int./dev.x s.503 MA

FANTON SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Marrone

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450174791

Codice prodotto

FME84060BW

Cod. produttore

84060BW

Produttore

FME

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Manopola a rotella

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Marrone

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Ceramica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

8004

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK01

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

125 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

42 mm

Altezza del dispositivo:

125 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Marrone

Placca tonda in ceramica Ø 125 mm. con interruttore/deviatore 10AX 250V per scatola a 3 moduli, colore marrone