Startseite

FANTON SRL - FME74539 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/55KW - 74539

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME74539 QUADRO MAXI ASC 7PR/6PT/MORS/EMER/55KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450179314

Artikelnummer

FME74539

Herstellernummer

74539

Hersteller

FME

Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 dimensioni 743x770x430 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza alimentazione tramite morsettiera Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata 1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibili Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C 1 interruttore differenziale 4P 100A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 1P+N 16A C compatto 1 interruttore magnetotermico 3P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C Potenza max 55 kW, colore grigio