FANTON SRL - FME71644 PR.INC.INCL.3P+T 16A 400V 6H IP67 - 71644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450716441
Artikelnummer
FME71644
Herstellernummer
71644
Hersteller
FME
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
380...415 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
78 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Bohrlochabstand vertikal:
88 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


