Startseite

FANTON SRL - FME71086 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP67 RID. GR - 71086

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME71086 PR.INC.2P+T 16A 230V 6H IP67 RID. GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450173022

Artikelnummer

FME71086

Herstellernummer

71086

Hersteller

FME

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

200...250 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

44 mm

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Bohrlochabstand vertikal:

44 mm

Flanschmaß horizontal:

53 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso ARGO diritta 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 flangia ridotta dimensioni 53x65 mm., colore blu