FANTON SRL - FME28213NE ARM.STANDARD 600X2055X800 42U P/VT NE - 28213NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 2055 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
435 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015450116326
Artikelnummer
FME28213NE
Herstellernummer
28213NE
Hersteller
FME
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2055 mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
800 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (NEMA):
1


