Startseite

FANTON SRL - FME28200-55 ARM.IP55 600X1300X600 24U P/VT GR - 28200-55

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME28200-55 ARM.IP55 600X1300X600 24U P/VT GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 1300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

435 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015450184080

Artikelnummer

FME28200-55

Herstellernummer

28200-55

Hersteller

FME

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

24

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Breite:

600 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1300 mm

Schutzart (IP):

IP55

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

passiv

Max. Belastbarkeit:

500 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

3

Armadio a pavimento Rack 19"IP55 24 unità dimensioni 600x600x1300 mm. (LxPxA) porta anteriore a vetro, colore grigio