FANTON SRL - FME24335 BIFIBRA 5M OM1 LSZH ST-SC AR - 24335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8015450243350
Artikelnummer
FME24335
Herstellernummer
24335
Hersteller
FME
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
nein
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja


