Startseite

FANTON SRL - FME23595 CAVO 10M RJ45 CAT.6 F/UTP GR - 23595

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23595 CAVO 10M RJ45 CAT.6 F/UTP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450187241

Artikelnummer

FME23595

Herstellernummer

23595

Hersteller

FME

Kategorie:

6

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

NVP-Wert:

69 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella (patch cord) di collegamento 10 m. RJ45 F/UTP cat.6, colore grigio