Startseite

FANTON SRL - FME23546RO CAVO 15M RJ45 CAT.6 U/UTP RO - 23546RO

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23546RO CAVO 15M RJ45 CAT.6 U/UTP RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450163887

Artikelnummer

FME23546RO

Herstellernummer

23546RO

Hersteller

FME

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

69 %

Bretella (patch cord) di collegamento 15 m. RJ45 U/UTP cat.6, colore rosso