Startseite

FANTON SRL - FME23534 CAVO 15M RJ45 CAT.6A U/UTP GR - 23534

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME23534 CAVO 15M RJ45 CAT.6A U/UTP GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450187296

Artikelnummer

FME23534

Herstellernummer

23534

Hersteller

FME

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

69 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Bretella (patch cord) di collegamento 15 m. RJ45 U/UTP cat.6A, colore grigio