Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANTON SRL - FME82884 ALIM.1 USB-A 1,2A INC.KEYSTONE IT BI - 82884

KopierenKopieren
FANTON SRL - FME82884 ALIM.1 USB-A 1,2A INC.KEYSTONE IT BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1200 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450828847

Artikelnummer

FME82884

Herstellernummer

82884

Hersteller

FME

Max. Ausgangsstrom:

1200 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Caricatutto, alimentatore USB da incasso per serie civili, 5V 1,2A 1 modulo con aggancio Keystone

Ein FANTON SRL Produkt

Entdecken Sie die FANTON SRL-Serie