FANTON SPA - FME92221 PROL.LIN.5M 3G1 S31+PDE NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - schwarz
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Packung
25 ST
EAN
8015450922217
Artikelnummer
FME92221
Herstellernummer
92221
Hersteller
FME
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500...500 V
Spiralleitung:
nein
Mit Schnurschalter:
nein