pagina iniziale

FANTON SPA - FME92221 PROL.LIN.5M 3G1 S31+PDE NE

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME92221 PROL.LIN.5M 3G1 S31+PDE               NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Collegamento 1 - Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8015450922217

Codice prodotto

FME92221

Cod. produttore

92221

Produttore

FME

Lunghezza:

5 m

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Collegamento 1:

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Presa Schuko

Con conduttore di terra:

Tensione nominale:

500...500 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.