Startseite

FANTON SPA - FME90110 CAVO EST.5M 3G0,75 SENZA SP/PR BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME90110 CAVO EST.5M 3G0,75 SENZA SP/PR        BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450901106

Artikelnummer

FME90110

Herstellernummer

90110

Hersteller

FME

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Anschluss 1:

sonstige

Ader-Zahl:

1

Anschluss 2:

sonstige

Spiralleitung:

ja

Mit Schnurschalter:

ja

Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti accidentali e volontari.