FANTON SPA - FME90110 CAVO EST.5M 3G0,75 SENZA SP/PR BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale della guaina esterna - Altri
Colore della guaina esterna - Bianco
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8015450901106
Codice prodotto
FME90110
Cod. produttore
90110
Produttore
FME
Lunghezza:
3 m
Materiale della guaina esterna:
Altri
Colore della guaina esterna:
Bianco
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
1
Collegamento 2:
Altri
Cavo spiralato:
sì
Con interruttore (da cavo):
sì