Startseite

FANTON SPA - FME71194 PR.MOB.3P+T 63A 400V IP67+C/PILOTA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71194 PR.MOB.3P+T 63A 400V IP67+C/PILOTA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 2 ST

EAN

8015450711941

Artikelnummer

FME71194

Herstellernummer

71194

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa mobile 3P+T 63A 380-415V 6h IP67\ncon contatto pilota, colore rosso