Startseite

FANTON SPA - FME71120 PR.MOB.2P+T 32A 230V 6H IP54 CAB.RAP.

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME71120 PR.MOB.2P+T 32A 230V 6H IP54 CAB.RAP.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-StromstĂ€rke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450711200

Artikelnummer

FME71120

Herstellernummer

71120

Hersteller

FME

IEC-StromstÀrke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

KabeleinfĂŒhrung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

OberflÀchenbehandlung Kontakte:

unbehandelt

MilitĂ€rausfĂŒhrung:

nein

Presa mobile CEE tipo/modello PR.MOB.2P T 32A 230V 6H IP44 CAB.RAP.