Startseite

FANTON SPA - FME28149 QUADRO CLOUD PRF.RID.480X500X140 3+2U GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28149 QUADRO CLOUD PRF.RID.480X500X140 3+2U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - Schwenkrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450189054

Artikelnummer

FME28149

Herstellernummer

28149

Hersteller

FME

Montage-Ebene:

Schwenkrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

500 mm

Höhe:

140 mm

Breite:

480 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

40 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

ja

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

1

Quadro da parete Rack 19" CLOUD 3+2 unità\ndimensioni 480x500x140 mm. (LxPxA)\nporta basculante con fermo in apertura, colore grigio