FANTON SPA - FME28149 QUADRO CLOUD PRF.RID.480X500X140 3+2U GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Telaio girevole
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8015450189054
Codice prodotto
FME28149
Cod. produttore
28149
Produttore
FME
Superfice di montaggio:
Telaio girevole
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
3
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
500 mm
Altezza:
140 mm
Larghezza:
480 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
40 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Smontabile:
no
Con messa a terra:
sì
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
1