Startseite

FANTON SPA - FME24313 BIFIBRA 3M OM1 LSZH SC-SC AR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24313 BIFIBRA 3M OM1 LSZH SC-SC             AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450243138

Artikelnummer

FME24313

Herstellernummer

24313

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

orange

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 3M OM1 LSZH SC-SC AR