Startseite

FANTON SPA - FME24243 BIFIBRA 5M OM3 LSZH LC-LC TU

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME24243 BIFIBRA 5M OM3 LSZH LC-LC             TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450154502

Artikelnummer

FME24243

Herstellernummer

24243

Hersteller

FME

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

5 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Patch cord fibra ottica tipo/modello BIFIBRA 5M OM3 LSZH LC-LC TU