FANTON SPA - FME23654 PANN.19 CAT.6 UTP 2U 48P GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Kategorie - 6
Anschlussart - 110
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Packung
1 ST
EAN
8015450236543
Artikelnummer
FME23654
Herstellernummer
23654
Hersteller
FME
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Kategorie:
6
Anschlussart:
110
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
89 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
80 mm