FANTON SPA - FME23654 PANN.19 CAT.6 UTP 2U 48P GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 48
Categoria - 6
Collegamento - 110
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450236543
Codice prodotto
FME23654
Cod. produttore
23654
Produttore
FME
Numero di connettori / giunti:
48
Categoria:
6
Collegamento:
110
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
0
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Numero RAL:
7035
Altezza:
89 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
80 mm