Startseite

FANTON SPA - FME23209 BARRA S/CAVO SC14 INCASSO 8PC13+I NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal/vertikal

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450171646

Artikelnummer

FME23209

Herstellernummer

23209

Hersteller

FME

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal/vertikal

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:

0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Befestigungsmaß:

450 mm

Anzahl der C13 Steckdosen:

8

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

C14

Anzahl der Phasen:

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

50 mm

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

53 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit Zähler:

nein

Steuerfunktion:

ja

SNMP:

nein

Mit Display:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

nein

Amperemeter:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Anzahl der RJ45-Buchsen:

0

Mit Überspannungsschutzmodul:

nein

Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19"\nsenza cavo\nspina IEC C14 2P+T 10A ad incasso\n8 prese IEC C13 2P+T 10A\n+ interruttore bipolare luminoso, colore nero