FANTON SPA - FME23209 BARRA S/CAVO SC14 INCASSO 8PC13+I NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione di fissaggio - 19 pollici
Direzione di montaggio - Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico - Altri
Numero di prese con standard francese - 0
Numero di prese Schuko - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450171646
Codice prodotto
FME23209
Cod. produttore
23209
Produttore
FME
Dimensione di fissaggio:
19 pollici
Direzione di montaggio:
Orizzontale / Verticale
Collegamento elettrico:
Altri
Numero di prese con standard francese:
0
Numero di prese Schuko:
0
Misura di fissaggio:
450 mm
Numero di prese C13 10A (IEC 60320):
8
Tipo di collegamento elettrico:
C14
Numero di fasi:
2
Numero di interruttori automatici modulari:
0
Numero di prese C19 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese C20 16A (IEC 60320):
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Numero di altre prese:
0
Numero di unità rack:
1
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
482.6 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
53 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro antidisturbo:
no
Commutabile / Sezionabile:
no
Con metro:
no
Funzione di controllo:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Con display:
no
Con indicazione LED:
sì
Con fusibile:
no
Amperometro:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Colore:
Nero
Numero di connessioni USB:
0
Numero di connettori RJ45:
0
Con modulo di protezione da sovratensione:
no