FANTINI COSMI SPA - FANL03BM1A TERMOREG. BARRA DIN + NTC10K 230V 1 USCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 71 mm
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025863034858
Artikelnummer
FANL03BM1A
Herstellernummer
L03BM1A
Hersteller
FAN
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
71 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
98 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
61 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Temperaturmessbereich:
-40...105 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V