pagina iniziale
in esaurimento

FANTINI COSMI SPA - FANL03BM1A TERMOREG. BARRA DIN + NTC10K 230V 1 USCI

FANTINI COSMI SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Larghezza - 71 mm

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025863034858

Codice prodotto

FANL03BM1A

Cod. produttore

L03BM1A

Produttore

FAN

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

71 mm

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Altezza:

98 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

61 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Campo di misura della temperatura:

-40...105 °C

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

220...240 V

Per impianti di riscaldamento o refrigerazione ad 1 o 2 uscite ad 1 sonda. Uscita su relè unipolare in deviazione.Portata contatti 16(4)A 240 Va.c. per ogni uscita.Montaggio su barra DIN.Tipo di controllo: può funzionare in modalità ON/OFF oppure PIDControllo ON/OFF: in modalità ON/OFF l'uscita è ON oppure OFF in funzione della temperatura in ingresso, del setpoint (SP) e del valore di isteresi (HY).L'isteresi indica l'ampiezza dello scostamento della temperatira del setpoint per riattivare l'uscita.Controllo PID: in modalità PID l'uscita è ON per una frazione di tempo di ciclo CT.Il tempo di ciclo caratterizza la dinamica del sistema da controllare e influenza l'accuratezza del controllo.Controllo proporzionale.Controllo proporzionale integrativo.Nei modelli con 2 uscite possibilità di impostare una temperatura di allarme minima e massima e di cambiare lo stato dell'uscita 2 aprendo o chiudendo il contatto.