FAIT SRL - FIT7000011 PL2502-PALO 25-30 / 2X2 MT / 0,8 MM - 7000011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 4 m
Durchmesser - 30 mm
Wandstärke - 0.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8055323846530
Artikelnummer
FIT7000011
Herstellernummer
7000011
Hersteller
FIT
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
4 m
Durchmesser:
30 mm
Wandstärke:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo.Palo Ø 25÷30 2 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie