Startseite

FAIT SRL - FIT7000010 D70-PALO INNESTO H 2 MT 70 MM - 7000010

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000010 D70-PALO INNESTO H 2 MT 70 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 70 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843546

Artikelnummer

FIT7000010

Herstellernummer

7000010

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

2 m

Durchmesser:

70 mm

Wandstärke:

3 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie